{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 32,7 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308986 9 | |
EAN/GTIN | 2050001767226 | |
Številka proizvajalca | 13726010900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 9 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Zunanji ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Celotna dolžina L | 40 | 40 | 40 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 | 9 | 9 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |