{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 469 E | |
Zunanji ⌀ D | 32,7 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308986 12 | |
EAN/GTIN | 2050001765819 | |
Številka proizvajalca | 13726011200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
55,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
37,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Celotna dolžina L | 40 | 40 | 40 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 | 12 | 12 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 469 E | 469 E | 4537 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |