{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 2,5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308941 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767844 | |
Številka proizvajalca | 13715010250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER11 |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | 11,3 mm |
Celotna dolžina L | 34 mm | 18 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 430 E | 4031 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |