{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308941 3 | |
EAN/GTIN | 2050001767851 | |
Številka proizvajalca | 13715010300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 25 |
Zunanji ⌀ D | 26 | 26 |
Celotna dolžina L | 34 | 34 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 | 3 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Tip | 430 E | 430 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |