ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm

Št. art.: 308941 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Tip 430 E
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308941 16
EAN/GTIN 2050001765109
Številka proizvajalca 13715011600

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10−9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm

ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 16mm

po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 25 ER 25
Zunanji ⌀ D 26 mm 26 mm
Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm 16 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Tip 430 E 430 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico