{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308941 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765604 | |
Številka proizvajalca | 13715010600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 26 | 26 |
Celotna dolžina L | 34 | 34 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 6 | 6 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 430 E | 430 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |