{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 430 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308941 10 | |
EAN/GTIN | 2050001765642 | |
Številka proizvajalca | 13715011000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 25 |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | 10 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 430 E | 430 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |