{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 13 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | standardna | |
Previsna dolžina A | 104 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW 6 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 307730 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001690029 | |
Številka proizvajalca | 16.296.63.13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 0,5-13 mm
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | SK 40 | HSK-A 63 | BT 40 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 104 | 76 | 101 | 92 |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |