Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD 0,5-13 mm

Št. art.: 301425 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 13 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba vitke
Previsna dolžina A 76 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 301425 0,5-13
EAN/GTIN 4045197931771
Številka proizvajalca 301425 0,5-13

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Z izvrtino Balluff/RFID-čip. Maksimalno odstopanje krožnega teka ≤ 20 µm.
Peskani in brušeni.
  • ozka izvedba.
  • usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
  • optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem Torx® s T-ročajem, za večjo moč.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico