Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A, HSK-A 63, Vpenjalna širina: 0,5-13mm

Št. art.: 307725 0,5-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,5 mm - 13 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba vitka
Previsna dolžina A 101 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307725 0,5-13
EAN/GTIN 4045197931870
Številka proizvajalca 307725 0,5-13

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico