Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika A 1-16 mm

Št. art.: 307725 1-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 1 mm - 16 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment Md maks ≤ 14 Nm
Izvedba vitka
Previsna dolžina A 104 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 TX25
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307725 1-16
EAN/GTIN 4045197931887
Številka proizvajalca 307725 1-16

Opis

Izvedba:

  • Za desni in levi tek.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.
  • Ozka izvedba.
  • Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje prek notranjega hlajenja.
  • Optimalni držalni momenti orodja.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico