{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 13 mm | |
Trn za rezkarje | BT 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 50 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 92 mm | |
Zunanji ⌀ D | 43 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 303171 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 4045197937957 | |
Številka proizvajalca | 303171 0,5-13 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD 0,5-13 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
358,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 40 | SK 40 | HSK-A 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 |
Previsna dolžina A | 92 | 76 | 101 |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 | 0,5 ;13 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |