{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 8 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Oblika | A | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Izvedba | standardna | |
Previsna dolžina A | 96 mm | |
Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | SW 4 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 307730 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001690012 | |
Številka proizvajalca | 16.296.63.08 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kratka vpenjalna vrtalna glava Form A 0,3-8 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
455,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Previsna dolžina A | 96 | 93 | 70 |
Zunanji ⌀ D | 36 | 35 | 35 |
Izvedba | standardna | vitka | vitke |
Oblika | A | A | AD |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 | ≤ 14 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |