{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
ER-vpenjalni ključ | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302830 40 | |
EAN/GTIN | 4250122615491 | |
Številka proizvajalca | 506.02.26.160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 40
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
176,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za ER-vpenjalne stročnice | 40 | 40 |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 | 3-26 |
Vpenjalna širina | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 |
ER-vpenjalni ključ | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |