{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 16 | |
ER-vpenjalni ključ | 16 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302830 16 | |
EAN/GTIN | 4250122615408 | |
Številka proizvajalca | 506.02.10.160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 16
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
176,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
248,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Previsna dolžina A | 160 | 160 | 160 | 160 |
Zunanji ⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Vpenjalna širina | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |