{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 160 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblika | ADB | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 160 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
ER-vpenjalni ključ | 32 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302830 32 | |
EAN/GTIN | 4250122615460 | |
Številka proizvajalca | 506.02.20.160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 32
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
171,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
100,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Oblika | ADB | ADB |
za ER-vpenjalne stročnice | 32 | 32 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | 32 |
ER-vpenjalni ključ | 32 | 32 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |