ER-vpenjalni ključ 32

Št. art.: 309680 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za glave za ER-vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 250
    za glave za ER-vpenjalne stročnice 32
    celotna dolžina 253 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309680 32
    EAN/GTIN 4020772052263
    Številka proizvajalca 52266

    Opis

    Izvedba:

    Za nenadzorovano zatezanje.
    Za vpenjalne matice (ER) po DIN 6499.
    Posebno jeklo, kaljeno in pocinkano.
    Z luknjo za pritrditev.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico