ER-vpenjalni ključ, za glave za ER-vpenjalne stročnice: 40

Št. art.: 309680 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za glave za ER-vpenjalne stročnice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 250
za glave za ER-vpenjalne stročnice 40
celotna dolžina 285,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309680 40
EAN/GTIN 4020772052270
Številka proizvajalca 52274
Proizvajalec Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Za nenadzorovano zatezanje.
Za vpenjalne matice (ER) po DIN 6499.
Posebno jeklo, kaljeno in pocinkano.
Z luknjo za pritrditev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico