ER-vpenjalna stročnica 16 mm

Št. art.: 309040 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm
    Trn za rezkarje ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 472 E
    Zunanji ⌀ D 41 mm
    Celotna dolžina L 46 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309040 16
    EAN/GTIN 4045197151780
    Številka proizvajalca 309040 16

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljene in brušene. Polirane.

    Opomba:

    Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico