{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 9 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 472 E | |
Zunanji ⌀ D | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309040 9 | |
EAN/GTIN | 4045197151711 | |
Številka proizvajalca | 309040 9 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |