ER-vpenjalna stročnica 14 mm

Št. art.: 309040 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 14 mm
Trn za rezkarje ER 40
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 472 E
Zunanji ⌀ D 41 mm
Celotna dolžina L 46 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309040 14
EAN/GTIN 4045197151766
Številka proizvajalca 309040 14

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


ER-vpenjalna stročnica  14 mm

ER-vpenjalna stročnica 14 mm

po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 40 ER 25 ER 32
Celotna dolžina L 46 mm 34 mm 40 mm
Nazivni ⌀ vpenjanja d 14 mm 14 mm 14 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 472 E 430 E 470 E
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico