{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 26 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 40 | |
ER-vpenjalni ključ | 40 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302828 40 | |
EAN/GTIN | 4062406100339 | |
Številka proizvajalca | 302828 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 40
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
126,50 €
80,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
79,80 €
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | BT 50 kratek |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Previsna dolžina A | 100 | 80 |
Vpenjalna širina | 3 ;26 | 3 ;26 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |
ER-vpenjalni ključ | 40 | 40 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |