{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 13 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | |
ER-vpenjalni ključ | 20 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302828 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100308 | |
Številka proizvajalca | 302828 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 20
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
121,50 €
77,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | BT 30 A = 60 |
Zunanji ⌀ D | 34 | 34 |
Vpenjalna širina | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 20 | 20 |
ER-vpenjalni ključ | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |