{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 A = 100 | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica | 32 | |
ER-vpenjalni ključ | 32 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 302828 32 | |
EAN/GTIN | 4062406100322 | |
Številka proizvajalca | 302828 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB 32
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
79,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | BT 50 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 80 |
Außen-⌀ D | 50 | 50 |
Spann-⌀ D1 | 2-20 | 2-20 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Ersatz-ER-Spannmutter | 32 | 32 |
Produktart | Glave za vpenjalne stročnice | Spannzangenfutter |