{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 8 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Celotna dolžina | 140 mm | |
Širina rezila | 2 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 16 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297120 8 | |
EAN/GTIN | 4045197190635 | |
Številka proizvajalca | 297120 8 |