{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 20 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Celotna dolžina | 250 mm | |
Širina rezila | 5 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 40 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297120 20 | |
EAN/GTIN | 4045197190673 | |
Številka proizvajalca | 297120 20 |