Stružni nož za notranje utore desni podoben DIN 4963 6 mm

Št. art.: 297120 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 6 mm
    Rezalni material HSS E
    Celotna dolžina 125 mm
    Širina rezila 2 mm
    za izvrtine od ⌀ 13 mm
    maksimalna globina zareze tmaks 3 mm
    Vrsta izdelka Stružni nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 297120 6
    EAN/GTIN 4045197190628
    Številka proizvajalca 297120 6

    Opis

    Izvedba:

    Vse velikosti zvarjene.

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba, srednje rezalne hitrosti.
    HSS/E − na vseh stružnih strojih v posamični ali serijski proizvodnji. Ti stružni noži so zelo zmogljivi, so odporni proti lomu, tudi pri veliki globini odrezovanja, prekinjenem rezu, ali pri materialih z veliko natezno trdnostjo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico