{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 16 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Celotna dolžina | 210 mm | |
Širina rezila | 4 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 32 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 10 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297120 16 | |
EAN/GTIN | 4045197190666 | |
Številka proizvajalca | 297120 16 |