{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 10 mm | |
Rezalni material | HSS E | |
Celotna dolžina | 160 mm | |
Širina rezila | 3 mm | |
za izvrtine od ⌀ | 20 mm | |
maksimalna globina zareze tmaks | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Stružni nož |
Številka izdelka | 297120 10 | |
EAN/GTIN | 4045197190642 | |
Številka proizvajalca | 297120 10 |