Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 12 mm TX5 mm

Št. art.: 293063 TX5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® TX5
    Profil Torx®
    L 1,5 mm
    L1 25 mm
    Toleranca 0,0 do +0,01 mm
    ⌀ d 12 mm
    Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 1,48 mm
    Osnovna izvrtina ⌀ 1,1 mm
    Rezalni material HSS
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 293063 TX5
    EAN/GTIN 4045197947413
    Številka proizvajalca 293063 TX5

    Opis

    Izvedba:

    S TiN-prevleko.

    Uporaba:

    Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

    Primerno za:

    Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

    Opomba:

    • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
    • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico