Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 12 mm TX20 mm

Št. art.: 293063 TX20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX20
Profil Torx®
L 3,5 mm
L1 25 mm
Toleranca –0,005 do +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 3,95 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,9 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293063 TX20
EAN/GTIN 4045197947475
Številka proizvajalca 293063 TX20

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.