Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 12 mm 32 mm

Št. art.: 293023 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala DS 32 mm
L 46 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293023 32
EAN/GTIN 4045197945969
Številka proizvajalca 293023 32

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.