Držalo za pehanje profila, metrično ⌀ d = 12 mm, ⌀ držala DS: 20mm

Št. art.: 293023 20
Popust
290,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala DS 20 mm
L 46 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Vrsta držala Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem ne
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293023 20
EAN/GTIN 4045197945945
Številka proizvajalca 293023 20

Opis

Primerno za:

CNC- in konvencionalne stroje.

Dodatni pribor:

Pripomoček za pozicioniranje (art. 293000) in šestilni ključi (art. 293006).
Izbijalne pete za MK-držala je mogoče naročiti pod art. 293008 v velikostih MK2, MK3 in MK4.

Opomba:

  • Pozor: vedno uporabite ustrezen ⌀ noža.
  • Drugi priključki držala po ponudbi.