Vložek za pehanje profila, notranji, Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx®: TX55mm

Št. art.: 293063 TX55
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX55
Profil Torx®
L 7 mm
L1 25 mm
Toleranz –0,015 do +0,015 mm
⌀ d 12 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 11,4 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 8,25 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 293063 TX55
EAN/GTIN 4045197947543
Številka proizvajalca 293063 TX55
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.