Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP15 mm

Št. art.: 293017 IP15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus®
L 3 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,005 do +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 3,3 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,7 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293017 IP15
EAN/GTIN 4062406396756
Številka proizvajalca 293017 IP15

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico