{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil | Torx Plus® | |
L | 5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranca | 0,0 do +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila | 6,6 mm | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 5,4 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Orodje za pehanje utorov in profila |
Številka izdelka | 293017 IP40 | |
EAN/GTIN | 4062406396794 | |
Številka proizvajalca | 293017 IP40 |