Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP10mm

Št. art.: 293017 IP10
Popust
100,50 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus®
L 2 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,005 do +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 2,7 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 2,3 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293017 IP10
EAN/GTIN 4062406396749
Številka proizvajalca 293017 IP10

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.