Vložek za pehanje profila, notranji, Torx Plus® ⌀ d = 12 mm, TiN, Profil Torx Plus®: IP25mm

Št. art.: 293017 IP25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx Plus®
L 4 mm
L1 25 mm
Toleranca +0,005 do +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Zunanji premer orodja Torx® za pehanje profila 3,4 mm
Osnovna izvrtina ⌀ 3,6 mm
Rezalni material HSS
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 293017 IP25
EAN/GTIN 4062406396770
Številka proizvajalca 293017 IP25

Opis

Izvedba:

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov v enem delovnem koraku.

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020293079.

Opomba:

  • Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.
  • Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.