Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9 2-3

Št. art.: 290400 2-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290400 2-3
EAN/GTIN 662600444976
Številka proizvajalca 44497

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Izvedba:

Garnitura iz posnemalnih igel HSS art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Vsebina:

po 1 posnemalna igla art. 290405: 2A; 3A
po 1 vodilna puša art. 290415: Tip A:
6; 8; 10

Opomba:

  • Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.
  • Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).