Vodilna puša za izvrtino H7 10A mm

Št. art.: 290415 10A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ puše (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ puše 10 mm
Širina utora 3,25 mm
Dolžina 32 mm
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290415 10A
EAN/GTIN 2050001096234
Številka proizvajalca 44432

Opis

Izvedba:

S prstanom.

Uporaba:

Posnemalne igle z oznako A se uporabljajo skupaj z vodilnimi pušami z oznako A.
Enako velja za ostale oznake. Vodilna puša mora z obdelovancem med uporabo nalegati na mizi stiskalnice, da je vodenje igle navzgor učinkovito in da igla spodaj nemoteno izstopa.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico