Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9 4-8

Št. art.: 290400 4-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290400 4-8
EAN/GTIN 662600444983
Številka proizvajalca 44498

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Izvedba:

Garnitura iz posnemalnih igel HSS art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Vsebina:

po 1 posnemalna igla art. 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
po 1 vodilna puša art. 290415: Tip B1:
12; 14; 15; 16;
Tip C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Opomba:

  • Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.
  • Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico