Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9 3A

Št. art.: 290405 3A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 127 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 3 mm
Globina utora za zagozdo 1,4 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 8 mm - 10 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 6 mm - 30 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 300 kg
Širina hrbta 3,25 mm
Število prehodov 2
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290405 3A
EAN/GTIN 662600444020
Številka proizvajalca 44402

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Opomba:

  • Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).
  • Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice − posnemalna igla se potem samodejno uravna.
  • Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).
  • Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico