Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9 2A

Št. art.: 290405 2A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina igle 127 mm
    Rezalni material HSS
    Širina utora za zagozdo 2 mm
    Globina utora za zagozdo 1 mm
    za ⌀ izvrtine po DIN 6885 6 mm - 8 mm
    Dolžina posnemanja v jeklo 6 mm - 30 mm
    potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 350 kg
    Širina hrbta 3,25 mm
    Število prehodov 1
    Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 290405 2A
    EAN/GTIN 662600444013
    Številka proizvajalca 44401

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Olje
     

    Opis

    Uporaba:

    Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

    Obseg dobave:

    Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

    Opomba:

    • Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).
    • Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice − posnemalna igla se potem samodejno uravna.
    • Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.
    • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).
    • Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico