Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9 18E1

Št. art.: 290405 18E1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina igle 394 mm
Rezalni material HSS
Širina utora za zagozdo 18 mm
Globina utora za zagozdo 4,4 mm
za ⌀ izvrtine po DIN 6885 58 mm - 65 mm
Dolžina posnemanja v jeklo 25 mm - 150 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja 4.800 kg
Širina hrbta 19,34 mm
Število prehodov 4
Vrsta izdelka Orodje za posnemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290405 18E1
EAN/GTIN 662600444129
Številka proizvajalca 44412

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olje
 

Opis

Uporaba:

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Opomba:

  • Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).
  • Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice − posnemalna igla se potem samodejno uravna.
  • Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.
  • Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).
  • Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico