Vpenjalni vijak, Tip: 4

Št. art.: 279815 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX15
Navoj M4
Dolžina L 15,5 mm
Zatezni moment 3,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279815 4
EAN/GTIN 4062406249243
Številka proizvajalca 279815 4

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico