{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX20 | |
Navoj | M5 | |
Dolžina L | 13 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279815 2 | |
EAN/GTIN | 4062406352080 | |
Številka proizvajalca | 279815 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak, Tip: 2
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
17,15 €
|
po ponudbi
Na zalogi
2.937 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
713 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.014 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
9,30 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX20 | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX15 | SW4 | SW3 | |
Zatezni moment | 5 Nm | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Navoj | M5 | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Vsebina | 10-del. | ||||||||
Dolžina L | 13 mm | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |