{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX25 | |
Navoj | M5 | |
Dolžina L | 16 mm | |
Zatezni moment | 6 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 279815 5 | |
EAN/GTIN | 4062406352103 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak 5
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
9,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX25 | SW2 | TX10 | SW4,5 | T8 | T25 | SW3 | TX20 |
Zatezni moment | 6 | 2 | 1,7 | 10 | 1,7 | 5 | 3 | 5 |
Navoj | M5 | M3 | 5 UNC | M6 | M3 | M8 | M8 | M5 |
Dolžina L | 16 | 8 | 9,5 | 9 | 7 | 30 | 18,2 | 12 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |