Vpenjalni vijak, Tip: 15

Št. art.: 279815 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX25
Navoj M6
Dolžina L 6 mm
Zatezni moment 1,4 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279815 15
EAN/GTIN 4062406264628
Številka proizvajalca 279815 15

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico