Vpenjalni vijak 11

Št. art.: 279815 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,10 € / kos
  • od 10 kos
    11,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX10
Navoj M3,5
Dolžina L 10 mm
Zatezni moment 2,8 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279815 11
EAN/GTIN 4062406352158
Številka proizvajalca 279815 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico