Vpenjalni vijak 14

Št. art.: 279815 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
323 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX15
Navoj M6×0,5
Dolžina L 28,5 mm
Zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 279815 14
EAN/GTIN 4062406249427
Številka proizvajalca 279815 14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico